Isolationsmatte für Arbeiten unter Spannung nach EN 61111
Isolationsmatte
ISOMAT-ENDLOS-4MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Matte aus EPDM Gummi für Arbeiten unter Spannung
- Rutschhemmende Oberfläche durch feine Rippen
- Öl- und chemikalienbeständig
- Farbcodierung auf dem Mattenrücken
Kundenindividueller Zuschnitt der Bodenmatten. Kein Umtausch möglich.
Matte in individuellen Längen bestellbar, VE1 = 1 cm, maximale Länge: 18 Meter / VE 1800
Chemische Beständigkeit ist im Einzelfall zu prüfen.
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogIm Hochspannungsbereich wie Hochspannungs– und Schaltanlagen in offener Bauweise.
Ausführung | Kundenindividueller Zuschnitt |
EN-Norm | BS EN 61111:2009 |
Klasse nach EN / IEC 60903 | 2 - Arbeitsspannung < 17000 Volt |
Länge x Breite x Dicke | 100 x 1000 x 4 mm |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | Gummi |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -30 bis +80 °C |
Produktgewicht (per Stück) | 50.000 g |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt