Gitterseitenwand für Steckregal
Gitterseitenwand für Steckregal
GITRSEITWAND-F.FACHBODRGL-300MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zur Sicherung des Lagergutes gegen Herausfallen und vor unerwünschtem Zugriff.
- Für Rahmenhöhe 2000 mm mit Maschenweite 50x50 mm
Gitterseitenwand mit den mitgelieferten Haltern, Schrauben und Muttern mit den Rahmenstützen verschrauben.
Breite | 201 mm |
Höhe | 1980 mm |
Werkstoff | Stahldraht |
Oberfläche | Verzinkt |
Regaltiefe | 300 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt