Fachboden Basic
Fachboden für Steckregal Basic
FACHBOD-(F.STERGL-BAS)-300MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Stahlfachboden mehrfach gekantet, inklusive 4 Fachbodenträger
- Kantenhöhe 40 mm mit Systemlochung für weiteres Zubehör
- Einfache Positionierung durch Fachbodenträger (werkzeuglos montierbar)
Die mitgelieferten Fachbodenträger auf gewünschter Höhe in die Regalrahmen einhängen und den Fachboden auf die Fachbodenträger einlegen.
Breite | 1000 mm |
Höhe | 40 mm |
Tiefe | 300 mm |
Werkstoff | Stahlblech |
Oberfläche | Verzinkt |
Traglast | 150 kg |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt