Info-Rahmen beschreibbar, magnetisch
Dokumentenhalter beschreibbar, magnetisch
DOKUHALT-MAGNETISCH-BESCHRBBR-A4-SCHWRZ
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Direktes Beschriften von A4 Dokumenten ohne Aufklappen des Info-Rahmens
- Einfaches Anbringen auf metallischen Oberflächen wie z.B. Whiteboards, Schautafeln, Spinden sowie Lean Cubes und Maschinen in der Produktion
- Schnelles Einlegen und Auswechseln von Dokumenten durch aufklappbaren Magnetrahmen
- Stift-Halter für alle Stifte mit Befestigungsclip
- Füllhöhe bis zu 5 Blatt 80 g/qm
Anwendungsmöglichkeiten: Reinigungspläne, Erfassen und Dokumentieren von Informationen, Wartungen und Sicherheitsprüfungen, Anmeldepläne für Veranstaltungen.
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | Polyvinylchlorid - Hartfolie |
Höhe | 320 mm |
Breite | 235 mm |
DIN-Format | A4 |
Ausführung | Magnetisch |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt