Lochwand
Lochwand für Aufbauprofil
LOWAND-AUFBAUPRFL-RAL7016FS-1940X800MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Wird mit Einhängelaschen im Aufbauprofil eingehängt
- Quadratlochung ermöglicht Aufnahme von Haken und Halterungen
- Übersichtlichkeit und schneller Zugriff
- Flexible sowie jederzeit veränderbare Anordnung im Rastermaß des Aufbauprofils möglich
Werkstoff | Stahlblech |
Farbe | Anthrazitgrau RAL 7016, Struktur |
Breite x Höhe x Tiefe | 1940 x 800 x 15 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 21.000 kg |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt