Schwenkarm mit Ablage
Schwenkarm mit Ablage für Aufbauprofil
SHWENKARM-AUFBAUPRFL-ABLAGE450-RAL7035FS
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Wird mit Einhängelaschen im Aufbauprofil eingehängt
- Flexible sowie jederzeit veränderbare Anordnung im Rastermaß des Aufbauprofils möglich
- Mit Gelenken und Ablage
Für Arbeitsplätze, bei denen Bauteile, Material und Werkzeuge flexibel und ergonomisch bereitgestellt werden müssen.
Werkstoff | Stahlblech |
Farbe | Lichtgrau RAL 7035, Struktur |
Breite x Höhe x Tiefe | 450 x 100 x 310 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 6.500 kg |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt