Schwenkarm mit Halterung
Schwenkarm Bildschirm/Tastatur für Aufbauprofil
SHWNKARM-AUFBAUPRFL-BIM/TSTR-RAL7016FS
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Wird mit Einhängelaschen im Aufbauprofil eingehängt
- Flexible sowie jederzeit veränderbare Anordnung im Rastermaß des Aufbauprofils möglich
- Mit Gelenken und Halterung
Für Arbeitsplätze, bei denen eine Bedienung des Computers flexibel und ergonomisch erfolgen soll.
Werkstoff | Stahlblech |
Farbe | Anthrazitgrau RAL 7016, Struktur |
Breite x Höhe x Tiefe | 590 x 430 x 600 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 7.500 kg |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt