Geräteschiene für Ausleger
Geräteschiene für Aufbauprofil
GERSHN-AUFBAUPRFL-(ZN)-1950MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Bietet die Möglichkeit Werkzeuge über der Werkbank zu positionieren und zu verwenden
- Werkzeuge können von oben eingesetzt werden, somit entsteht mehr Platz auf der Werkbankoberfläche
- Ergonomischer Zugriff
Werkstoff | Stahlblech |
Breite x Höhe x Tiefe | 1950 x 35 x 35 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 3.100 kg |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt