Energiekanal
Energiekanal für Werkbank Aufbauprofil
ENERGKNL-AUFBAUPRFL-DL-2X230V-1440MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Individuelle Bestückung, Erweiterung oder Umbau des Kanals möglich
- Der Kanal wird in das Aufbauprofil eingehängt und sitzt direkt auf der Arbeitsfläche
- Stabile Befestigung und platzsparende Position
- Aus Stahlblech
- Beinhaltet Energie- und Versorgungselemente
- Einzeln abnehmbare Frontbleche
Die Lieferung des Energiekanals erfolgt unverdrahtet. Die Installation muss durch eine zertifizierte Fachkraft erfolgen.
An Arbeitsplätzen mit Einsatz von Elektro- oder Druckluftwerkzeugen und weiteren Elektrogeräten wie Computern.
Werkstoff | Stahlblech |
Farbe | Lichtgrau RAL 7035 |
Breite x Tiefe x Höhe | 1440 x 116 x 150 mm |
Anzahl Druckluftkupplung | 1 STK |
Anzahl Steckdosen (Schutzkontaktstecker) | 2 STK |
Produktgewicht (per Stück) | 7.000 kg |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt