Aufbauprofil-Paar für Werkbänke
Aufbauprofil
AUFBAUPRFL-WERKBANK-RAL7016FS-1270MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten auch bei bereits vorhandenen Werkbänken und Arbeitsplätzen.
- Kombinationen in unterschiedlichen Abmessungen frei gestaltbar durch Baukastensystem.
- Zweiseitig geschlitzte Vierkantprofile mit Rasterlochungen, damit zusätzliche oder vorhandene Komponenten angebracht oder auf veränderte Arbeitsbedingungen angepasst werden können.
- Stabile Konstruktion zur Montage der Zubehörteile.
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogWerkstoff | Stahlblech |
Farbe | Anthrazitgrau RAL 7016, Struktur |
Breite x Höhe x Tiefe | 30 x 1270 x 50 mm |
Ausführung | Paarweise verpackt |
Produktgewicht (per Stück) | 7.000 kg |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt