Querverbinder, verstellbar für Werkbank/Werktisch BASIC
Querverbinder für Werkbank BASIC
QUERVERB-WRKBANK-BASIC-WUS/WUSK-VRSTLBR
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Stabile Stahlblechkonstruktion aus U-Profil
- Für Arbeitstische und Werkbänke mit einer Breite von 1500mm und 2000mm
- Dient zur Stabilisierung von individuell zusammengestellten Werkbänken und Arbeitstischen
Werkbänke der Typen WUS/WUSK und Arbeitstische WT werden montiert geliefert. Bei individuell zusammengestellten Varianten erfolgt die Montage kundenseitig.
Typbezeichnung | BASIC WUS/WUSK |
Werkstoff | Stahlblech |
Farbe | Lichtgrau RAL 7035 |
Breite | 60 mm |
Länge min./max. | 1500-2000 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt