Werkbankfuß, höhenverstellbar für Werkbank/Werktisch BASIC
Werkbankfuß für Werkbank BASIC höhenverstellbar
WRKBANKFU-STA-WUS/WUSK-VERSTELLBAR
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Stabile Stahlblechkonstruktion aus U-Profil
- Einstellbare Arbeitshöhe: 640 mm – 990 mm mit Schraubverbindung
- Verstellbare in Schritten von 25mm
Werkbänke der Typen WUS/WUSK und Arbeitstische WT werden montiert geliefert. Bei individuell zusammengestellten Varianten erfolgt die Montage kundenseitig.
Breite | 80 mm |
Tiefe | 630 mm |
Höhe min./max. | 600-950 mm |
Werkstoff | Stahlblech |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt