Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gewindestange Linksgewinde DIN 976-1 (Form A) mit metrischem Linksgewinde, Edelstahl A2-70

DIN 976-1 Edelstahl A2 70 blank Linksgewinde
GWDSTG-DIN976-A-A2/70-M16-LHX1000

Art.-Nr. 095499016

EAN 4050641965387

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gewindestange Linksgewinde DIN 976-1 (Form A) mit metrischem Linksgewinde, Edelstahl A2-70

Art.-Nr. 095499016
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
LH = Left Hand
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

DIN 976-1

Werkstoff

Edelstahl A2

Festigkeitsklasse

70

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Gewindeart Nenndurchmesser - Gewindeform (d1)

M16-LH - Linksgewinde

Länge (l1)

1000 mm

Form

A

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Kennfarbe

Verkehrsgrün RAL 6024

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen