Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Einnietmutter mit Teilsechskantschaft und Flachkopf

Flachkopf Stahl verzinkt Teilsechskantschaft offen
MU-NT-FL-6KT-(0,5-3,0)-(A2K)-19,0-M8

Art.-Nr. 09483068

EAN 4045989570270

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Einnietmutter mit Teilsechskantschaft und Flachkopf

Art.-Nr. 09483068
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
  • Werkstoff: Stahl verzinkt, blau passiviert

  • Chrom (VI)-frei

  • Sehr hohe Verdrehsicherung

  • Einsatz bei beschichteten Bauteilen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M8

Schlüsselweite

11 mm

Länge (l1)

19 mm

Kopfdurchmesser (d1)

14,5 mm

Kopfhöhe (k1)

1,6 mm

Klemmbereich min./max. (s1)

0,5-3 mm

Zugbruchlast

21500 N

Scherbruchlast

3000 N

Anziehdrehmoment max.

22 Nm

Schaftdetail

Mit Teilsechskantschaft

Kopfform

Flachrundkopf

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Akku-Einnietmutterngerät ANG 310

EINNTMUGER-AKKU-ANG310-KOFFR-1X2,0AH

Zum kabellosen Verarbeiten von Einnietmuttern bis M10 Alu, bis M8 Stahl und M6 Edelstahl.
x 1 St.
Pneumatisches Einnietmutterngerät PEG 312

EINNTMUGER-DL-(PEG 312)-7BAR

Das kleinste und leichteste pneumatische Einnietmutterngerät für die einfache und schnelle Verarbeitung von Einnietmuttern aus Aluminium, Stahl und Edelstahl in den Abmessungen Ø M3-M12