Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Einnietmutter mit Flachkopf und Schafträndelung

Flachkopf Aluminium Schafträndelung offen
MU-NT-FL-ALU-(0,5-3,0)-6,9X13,0-M5

Art.-Nr. 09482005

EAN 4050641827418

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Einnietmutter mit Flachkopf und Schafträndelung

Art.-Nr. 09482005
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
Aluminium mit Schafträndelung
  • Einnietmuttern kombinieren 2 Befestigungsarten: Blindnietverbindung und eine zusätzliche Schraubverbindung

  • Dadurch besteht vor allem die Möglichkeit, Schraubverbindungen in relativ dünnwandigen Konstruktionselementen einzusetzen
Hinweis

Bei den angegebenen Werten zu max. Zugkraft des Gewindes und max. Anzugsdrehmoment handelt es sich um Richtwerte, die Angaben können deshalb variieren, abhängig je nach Werkstück, Bohrlochtoleranz und Rauigkeit der Oberfläche.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M5

Länge (l1)

13 mm

Kopfdurchmesser (d1)

10,0 mm

Außendurchmesser (d2)

6,9 mm

Kopfhöhe (k1)

1,1 mm

Klemmbereich min./max. (s1)

0,5-3,0 mm

Zugbruchlast

4900 N

Scherbruchlast

1170 N

Anziehdrehmoment max.

5 Nm

Bohrlochdurchmesser

7,0 mm

Schaftdetail

Mit Schafträndelung

Kopfform

Flachkopf

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Einnietmuttern Flachrundkopf Sortiment 506-teilig im System-Koffer 4.4.1

MU-NT-SYSKO-FL-M.ZANGE-506TLG

Aluminium
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Akku-Einnietmutterngerät ANG 310

EINNTMUGER-AKKU-ANG310-KOFFR-1X2,0AH

Zum kabellosen Verarbeiten von Einnietmuttern bis M10 Alu, bis M8 Stahl und M6 Edelstahl.
x 1 St.
Pneumatisches Einnietmutterngerät PEG 312

EINNTMUGER-DL-(PEG 312)-7BAR

Das kleinste und leichteste pneumatische Einnietmutterngerät für die einfache und schnelle Verarbeitung von Einnietmuttern aus Aluminium, Stahl und Edelstahl in den Abmessungen Ø M3-M12