Becher-Blindniet Flachkopf
Becher-Blindniet Flachkopf Edelstahl A2/C1
NT-FL-A2/C1-(0,5-1,5)-3,2X6
Art.-Nr. 093711326
EAN 4038898705116
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Unverlierbarer Nietdornkopf
- Große Wandstärke der Niethülse durch dünneren Dorn, dadurch hohe Scherfestigkeit.
- Becherförmig ausgebildeter Nietschaft
- Luft- und spritzwasserdichte Vernietung
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser x Länge (Ø d1 x l1) | 3,2 x 6 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 6,5 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,0 mm |
Klemmbereich min./max. | 0,5-1,5 mm |
Werkstoff Hülse | Edelstahl A2 |
Werkstoff Dorn | Edelstahl C1 |
RoHS-konform | Ja |
Bohrlochdurchmesser | 3,3 mm |
Scherbruchlast | 2000 N |
Zugbruchlast | 2200 N |
Kopfform | Flachkopf |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!