Becher-Blindniet Flachkopf
ISO 15973 Flachkopf Aluminium/Stahl
NT-FL-ALU/ST-(10,5-13,0)-4,8X18
Art.-Nr. 093704818
EAN 4011231860864
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Unverlierbarer Nietdornkopf
- Große Wandstärke der Niethülse durch dünneren Dorn, dadurch hohe Scherfestigkeit
- Becherförmig ausgebildeter Nietschaft
- Luft- und spritzwasserdichte Vernietung
Die in EN ISO 15973 definierten Maße und Toleranzen sind zu beachten.
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser x Länge (Ø d1 x l1) | 4,8 x 18 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 10,1 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2,0 mm |
Klemmbereich min./max. | 10,5-12,0 mm |
Werkstoff Hülse | Aluminium |
Werkstoff Dorn | Stahl |
Oberfläche Hülse | Blank |
Oberfläche Dorn | Blank |
RoHS-konform | Ja |
ISO | 15973 |
Bohrlochdurchmesser | 4,9 mm |
Scherbruchlast | 2200 N |
Zugbruchlast | 3100 N |
Kopfform | Flachkopf |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!