Blindniet mit Softkrallen und Flachkopf
Softkrallenblindniet Flachkopf Alu/Stahl verzinkt
NT-FL-ALU/ST-(-/A2K)-(6,0-9,0)-4X14
Art.-Nr. 093700414
EAN 4038898163015
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Durch optimierte Aufspreizung der Niethülse besonders für weiche Werkstoffe geeignet
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 4 mm |
Länge (l1) | 14 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 8,0 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,0 mm |
Klemmbereich min./max. | 6,0-9,0 mm |
Werkstoff Hülse | Aluminium |
Werkstoff Dorn | Stahl |
Oberfläche Hülse | Blank |
Oberfläche Dorn | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Bohrlochdurchmesser | 4,2 mm |
Scherbruchlast | 1200 N |
Zugbruchlast | 1400 N |
Nenndurchmesser x Länge (Ø d x l) | 4 x 14 mm |
Kopfform | Flachrundkopf |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!