Blindniet offen mit Sollbruchdorn und Flachkopf ISO 15979 Flachkopf Stahl/Stahl
ISO 15979 Flachkopf Stahl/Stahl
NT-ISO15979-ST/ST-A2K-(19,0-24,0)-6,4X30
Art.-Nr. 093526430
EAN 4046777825602
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Genormtes "ISO-Produkt" mit normativ festelegten Prüfkriterien (siehe DIN EN ISO 14589)
Die in EN ISO 15979 definierten Maße und Toleranzen sind zu beachten.
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser x Länge (d1 x l1) | 6,4 x 30 mm |
Klemmbereich min./max. | 19,0-24,0 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 13,0 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2,2 mm |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 6,5-6,6 mm |
Scherbruchlast | 4900 N |
Zugbruchlast | 5700 N |
Werkstoff Hülse | Stahl |
Werkstoff Dorn | Stahl |
Oberfläche Hülse | Verzinkt |
Oberfläche Dorn | Verzinkt |
Bohrlochdurchmesser | 6,5 mm |
Normen | ISO 15979 |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Flachkopf |
Dorndurchmesser (dm) | 3,85 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!