Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Hochfester MBT-Blindbolzen Flachkopf

MBT-Blindbolzen Flachkopf Stahl zn/Stahl zn
BLZ-FL-ST/ST-(A2K/A2K)-(2-9,5)-6,5X14,2

Art.-Nr. 092165 95

EAN 4011231859240

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Hochfester MBT-Blindbolzen Flachkopf

Art.-Nr. 092165 95
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
Hülse uns Dorn Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
  • Hochfester Nietbereich

  • Gleichmäßige hohe Vorspannung

  • Form- und kraftschlüssige Verriegelung

  • Absolut vibrationssicher

  • Ausgezeichnetes Verhalten gegenüber Ermüdung

  • Hohe Zug- und Scherfestigkeitswerte ermöglichen Verbindungen für allerhöchste Beanspruchung

  • Unverlierbarer Nietdorn (mechanisch verriegelt)

  • Sichere Bohrlochfüllung – luft- und spritzwasserdicht

  • Außergewöhnlich großer Klemmlängenbereich

  • Schnelle Verarbeitung bei gleichbleibender Qualtität durch Verwendung des Druckluftgerätes
Hinweis

Nur zur Verarbeitung mit Hebelnietzange (Art.-Nr. 0949810) oder PNG 122 (Art.-Nr. 070393733) und passendem Mundstück (∅ 4,8 mm: Art.-Nr. 0946820 bzw. ∅ 6,5 mm: Art.-Nr. 0946830) geeignet.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

MBT-Blindbolzen dienen der Herstellung hochfester, vibrationsfester und langlebiger Verbindungen unter starken mechanischen Belastungen. Ausgelegt für hohe Zug- und Scherbeanspruchungen, kommen sie bevorzugt im Automobil- und Nutzfahrzeugbau, im Maschinen- sowie im Gehäuse- und Schaltschrankbau zum Einsatz. Zudem werden sie in Heizungs-, Klima- und Lüftungssystemen sowie im Schienen- und Fahrzeugbau eingesetzt. Die Anwendungsmöglichkeiten sind sehr vielfältig, da der außergewöhnlich große Klemmlängenbereich eine flexible Nutzung erlaubt und die form- und kraftschlüssige Verriegelung eine gleichmäßige Vorspannung sowie absolute Vibrationssicherheit gewährleistet.

Werkstoff Hülse

Stahl

Werkstoff Dorn

Stahl

Oberfläche Dorn

Verzinkt

Oberfläche Hülse

Verzinkt

Nenndurchmesser x Länge (d1 x l1)

6,5 x 14,2 mm

Kopfdurchmesser (dk)

13,0 mm

Kopfhöhe (k1)

2,5 mm

Klemmbereich min./max.

2,0-9,5 mm

Bohrlochdurchmesser min./max.

6,6-7,0 mm

Scherbruchlast

11200 N

Zugbruchlast

8800 N

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Flachkopf

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Pneumatisches Blindnietgerät PNG 122

NTGER-DL-(PNG 122)-7BAR-(D2,4-6,4MM)

Handliches, kompaktes Druckluftgerät mit zuschaltbarer Nietdornabsaugung anhand eines arretierbaren Schiebeschalters für die Verarbeitung von Blindnieten
x 1 St.
Mundstück für Monobolt-Blindbolzen

MUNDSTK-(F.NTGER-070393733)-6,5

Für Durchmesser 6,5 mm in Alu, Stahl, Edelstahl
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Pneumatisches Blindnietgerät PNG 122

NTGER-DL-(PNG 122)-7BAR-(D2,4-6,4MM)

Handliches, kompaktes Druckluftgerät mit zuschaltbarer Nietdornabsaugung anhand eines arretierbaren Schiebeschalters für die Verarbeitung von Blindnieten
x 1 St.
Hebelnietgerät HNG 28 N

NTGER-HBL-HNG28N-(3,0-6,4MM)

Blindniet-Setzgerät mit variabel einstellbarer Hebelnietlänge (4 Positionen) zur Verarbeitung von Blindnieten Ø 3,0-6,4 mm
x 1 St.
Handnietzange Kombi

EINNTMUZANG-SYSKO-KOMBI-O.DORN/HUE

Für die Verarbeitung von Blindnieten und Einnietmuttern
x 1 St.
Handnietzange Kombi Sortiment 15-teilig

EINNTNUZANG-SYSKO-KOMBI

Für die Verarbeitung von Blindnieten und Einnietmuttern.