Blindniet großer Flachkopf
Mehrbereichs-Blindniet großer Flachkopf Alu/Stahl
NT-FL-ALU/ST-(-/A2K)-(7,0-12,0)-4,8X17
Art.-Nr. 091504817
EAN 4047376618480
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mehrbereichsblindniet: universell einsetzbar durch großen Klemmlängenbereich
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser x Länge (d1 x l1) | 4,8 x 17 mm |
Klemmbereich min./max. | 7,0-12,0 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 16,0 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2,5 mm |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 4,9-5,1 mm |
Scherbruchlast | 1500 N |
Zugbruchlast | 2350 N |
Werkstoff Dorn | Stahl |
Werkstoff Hülse | Aluminium |
Oberfläche Dorn | Verzinkt |
Oberfläche Hülse | Blank |
Normen | WN 915 |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Großer Flachkopf |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!