Blindniet Flachkopf
Blindniet Flachkopf Stahl/Stahl mittelfest
NT-FL-ST/ST-(A2K/A2K)-(9-13,5)-4,8X19,5
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einführungsfasen
- Einzigartiges Verformungsverhalten
- Dornverriegelung
- Höhere mechanische Festigkeiten gegenüber herkömmlichen Blindnieten
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser x Länge (d1 x l1) | 4,8 x 19,5 mm |
Klemmbereich min./max. | 9,0-13,5 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 9,2 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,5 mm |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 4,9-5,1 mm |
Scherbruchlast | 6000 N |
Zugbruchlast | 3500 N |
Werkstoff Hülse | Stahl |
Werkstoff Dorn | Stahl |
Oberfläche Hülse | Verzinkt |
Oberfläche Dorn | Verzinkt |
Normen | WN 913 |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Flachkopf |
Dorndurchmesser (dm) | 3,0 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!