Blindniet Flachkopf
Blindniet Flachkopf Stahl/Stahl mittelfest
NT-FL-ST/ST-(A2K/A2K)-(5,0-7,0)-4X12,5
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einführungsfasen
- Einzigartiges Verformungsverhalten
- Dornverriegelung
- Höhere mechanische Festigkeiten gegenüber herkömmlichen Blindnieten
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser x Länge (d1 x l1) | 4 x 12,5 mm |
Klemmbereich min./max. | 5,0-7,0 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 8,0 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,3 mm |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 4,1-4,3 mm |
Scherbruchlast | 2400 N |
Zugbruchlast | 2800 N |
Werkstoff Hülse | Stahl |
Werkstoff Dorn | Stahl |
Oberfläche Hülse | Verzinkt |
Oberfläche Dorn | Verzinkt |
Normen | WN 913 |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Flachkopf |
Dorndurchmesser (dm) | 2,6 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!