Gerüstverankerung
Gerüstverankerung
DBL-GERUEST-KST-14X70
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Dübelhülse und Ösenschraube sind ein optimal aufeinander abgestimmtes System und garantieren höchste Sicherheit
- Dübel aus hochwertigem Polyamid (Nylon)
- Zur Erzielung der maximalen Tragkraft dürfen die Polyamiddübel nur einmal verwendet werden
- Die Ösenschraube muss so weit in den Dübel eingedreht werden, dass die Schraubenspitze mind. 1x Schrauben-Ø vorne aus dem Dübel ragt. Nur so ist die max. Tragkraft zu erreichen
- Der Polyamid-(Nylon-)dübel darf nur einmal verwendet werden
- Hohlkammersteine ohne Schlagwerk bohren
- Durch die Verwendung von HM-Mehrzweckbohrern erreichen Sie in Lochsteinen ein deutlich besseres Bohrloch und viel höhere Auszugswerte
- Bohren Sie Hohlkammersteine generell ohne Schlagwerk




- Zur Befestigung von Standgerüsten muss GR Ø 14 mit Ösenschraube GS 12 verwendet werden
- Geeignet für die Verankerung in Vollbaustoffen, Beton, Vollziegel, Fels außer Leichtbeton
- In Lochstein, Leicht- und Porenbeton empfehlen wir die Verwendung unserer Kunststoff-Rahmendübel Ø 14 HBR mit langer Spreizzone + Ösenschraube GS 10 und Erstellung des Bohrlochs mit HM- Mehrzweckbohrer für optimale Haltewerte
Dübeldurchmesser | 14 mm |
Dübellänge (l) (l) | 70 mm |
Setztiefe (h nom) | 70 mm |
Bohrernenndurchmesser (d 0) | 14 mm |
Bohrlochtiefe (h 1) | 80 mm |
Kennwerte | ||||
Augen-Ø | [mm] | 22 | 30 | 25 |
Randabstand | ar ≥ [mm] | 100 | 120 | 180 |
Anzugsdrehmoment | MD [Nm] | – | – | – |
Bohrlochtiefe | t ≥ [mm] | 60 | 70/1001) | 80 |
Setztiefe | hS ≥ [mm] | 50 | 60/901) | 70 |
Mindestbauteildicke | d ≥ [mm] | 120 | 120 | 175 |
Gewinde-Ø | dGew [mm] | 8 | 10 | 12 |
Bohrernenn-Ø | dBohr [mm] | 10 | 12 | 14 |
Loch-Ø im Bauteil | dBau [mm] | – | – | – |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt