Kunststoff-Allzweckdübel SHARK ohne Kragen
Kunststoff-Allzweckdübel Shark ohne Kragen
DBL-KST-O.KRGN-14X75
ZEBRA-SHARK
*Preis abhängig von Abnahmemenge | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung


Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Stabil und sicher
- Geringes Einschraubdrehmoment der Schraube
- Vorgeformtes Gewinde im Kopf für eine optimale Schraubenführung und sicheren Halt
- Längs verlaufende Sperrkanten sorgen für eine effektive Verdrehsicherung in Voll- und Lochsteinen, Gipskarton und Beton, sind jedoch nicht für Holz oder Metall geeignet
- Flügel als Verdrehsicherung in Voll- oder Hohlkammerstein
Witterungsbeständig
- Beständig gegen Verrottung, Witterungseinflüsse und Alterung
Optimale Befestigung in verschiedenen Materialien
- Sicherer Halt durch Form- und Reibschluss, ideal für Hohlwände
- Stabiler Formschluss in Hohlsteinen/-wänden durch Zusammenknoten bzw. Ausknicken der Spreizsegmente
- Dreiteilung für formschlüssige oder reibschlüssige Verankerung, die eine sichere Befestigung ermöglicht
Zur Montage empfehlen wir die Dübelschraube ASSY-D.











- Einsetzbar mit dem größtmöglichen Schraubendurchmesser in Voll- und Hohlkammersteinen, dadurch immer hohe Haltewerte
- In Platten aus Gipskarton, Pressspanplatten, Holztafeln o. ä.
- Zur Verwendung mit Stockschrauben, Haken, Ringschrauben, WÜPOFAST-, ECOFAST-Schrauben, Holzschrauben (z. B. ASSY-D)
Dübeldurchmesser | 14 mm |
Werkstoff | PE - Polyethylen |
Farbe | Rot |
Dübellänge (l) | 75 mm |
Bohrernenndurchmesser (d 0) | 14 mm |
Bohrlochtiefe (t) | 85 mm |
Setztiefe (h s) | 75 mm |
Erforderlicher Schraubendurchmesser min./max. | 10-12 mm |
Erforderliche Schraubenlänge (l s) | Anbauteildicke (+ Putz-/Dämmstoffdicke) + Dübellänge + Schraubendurchmesser |
Typbezeichnung | Zebra Shark Dübel 14, ohne Kragen |
Leistungsdaten | ||||||||||
Dübel-Durchmesser [mm] | 5 | 6 | 71) | 71) | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
Empfohlene Lasten2) | Beton ≥ B25; C20/25 | Fempf. [kN] | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 1,0 | 1,1 | 1,3 |
Vollsteine ≥ Mz12; KS12 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,45 | ||
Hochlochziegel ≥ Hlz123) | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | ||
Kalksandlochsteine ≥ KSL123) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | ||
Porenbeton PB2; PP23) | 0,04 | 0,1 | 0,12 | 0,12 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | ||
Gipskarton d = 12,5 mm | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
Gipskarton d = 25 mm | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||
Bimsstein | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,18 | 0,23 | 0,25 | 0,28 | ||
1) Ø 7 mm noch ohne vorgeformtes Gewinde. 2) Diese Werte gelten bei Verwendung von Holzschrauben mit größtem Schraubendurchmesser. 3) Das Bohrloch ist mit einer Bohrmaschine im Drehgang (ohne Schlag- bzw. Hammerwirkung)zu erstellen. |
Kennwerte | |||||||||
Schrauben-Ø | dSchr [mm] | 3,5 | 4,5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 – 10 | 10 – 12 |
Schrauben-Ø für Plattenbaustoffe | dSchr 2 [mm] | 3 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 7 | 8 | 10 |
Schraubenlänge | = Dübellänge + zu befestigende Materialdicke + Schrauben-Ø + evtl. Putz-/Dämmstoffdicke | ||||||||
Bohrernenn-Ø | dBohr [mm] | 5,0 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Bohrlochtiefe | t ≥ [mm] | 40 | 45 | 45 | 60 | 60 | 70 | 80 | 85 |
Setztiefe | hS ≥ [mm] | 30 | 35 | 35 | 50 | 50 | 60 | 70 | 75 |
Loch-Ø im Bauteil | dBau ≥ [mm] | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 7 | 10,5 | 12,5 | 14,5 |
Würth Katalog (4)
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt