Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Einschlagdübel W-ED/S-BND - DBL-(W-ED/S)-BND-(A2K)-M8X40 Einschlagdübel W-ED/S-BND - DBL-(W-ED/S)-BND-(A2K)-M8X40
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Einschlagdübel W-ED/S-BND - DBL-(W-ED/S)-BND-(A2K)-M8X40 - 1
Einschlagdübel W-ED/S-BND - DBL-(W-ED/S)-BND-(A2K)-M8X40 - 2

Einschlagdübel W-ED/S-BND

Einschlagdübel W-ED mit Bund Stahl verzinkt
DBL-(W-ED/S)-BND-(A2K)-M8X40

Art.-Nr. 0904040081

EAN 4052703546466

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Einschlagdübel W-ED/S-BND

Art.-Nr. 0904040081

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Innengewindeanker mit Bund und metrischem Gewinde für wirtschaftliche Verankerungen in Beton, Stahl verzinkt
  • Geringe Bohrlochtiefe

  • Hohe Traglasten

  • Optische Setzkontrolle sowie Handschutz bei der Montage mit dem Markierungs-Spreizwerkzeug

  • Das Maschinensetzwerkzeug erleichtert und beschleunigt die Montage

  • Sofort belastbar – keine Wartezeiten

  • Befestigung jederzeit problemlos wieder lösbar

  • W-ED/S mit Bund ermöglicht ein oberflächenbündiges Setzen und verhindert das Tieferrutschen in das Bohrloch (Erhöhung der Montagesicherheit)

  • Das Anbauteil kann mit einer Befestigungsschraube oder einer Gewindestange befestigt werden

  • Kein Montagedrehmoment erforderlich
Leistungsnachweis
  • ETA-02/0044 für Einzelbefestigung, Option 7, ungerissener Beton

  • ETA-05/0120 für Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen, ungerissener und gerissener Beton

  • Feuerwiderstand: F30, F60, F90 und F120; Brandbeanspruchung nach DIN 4102-2:1977-09 (ETK - Einheitstemperaturkurve)

  • Feuerwiderstand: R30, R60, R90 und R120; TR020 (in ETA-05/0120 enthalten)
Hinweis

Einschlagdübel W-ED /A4 siehe [13.2]

Anwendungsgebiet
Deckenabhängungen

Loch bohren

Bohrloch reinigen

Dübel bündig einschlagen

Mit Spreizwerkzeug verankern

Bauteil befestigen Drehmoment aufbringen

  • ETA-02/0044 für Einzelbefestigung, Option 7, ungerissener Beton

  • ETA-05/0120 für Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen, ungerissener und gerissener Beton

  • Feuerwiderstand: F30, F60, F90 und F120; Brandbeanspruchung nach DIN 4102-2:1977-09 (ETK - Einheitstemperaturkurve)

  • Feuerwiderstand: R30, R60, R90 und R120; TR020 (in ETA-05/0120 enthalten)

Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Einzelbefestigung: Normalbeton C20/25 bis C50/60 (ungerissener Beton)

  • Mehrfachbefestigung: Verankerung von nicht tragenden Systemen (gerissener und ungerissener Beton)

  • Geeignet zur Befestigung von Gewindestangen, Metallkonstruktionen, Metallprofilen, Gittern, Kabeltrassen, Rohrleitungen, Montageschienen, etc.

  • Einsetzbar in Beton < C20/25 und druckfestem Naturstein (ohne Zulassung)

  • W-ED/S, W-ED/S-BND und W-ED M5 dürfen nur unter den Bedinungen trockener Innenräume verwendet werden

Dübeldurchmesser

8 mm

Dübellänge (L H)

40 mm

Erforderliche Einschraubtiefe min./max.

9-20 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Bohrernenndurchmesser (d 0)

10 mm

Bohrlochtiefe (h 0)

40 mm

Effektive Verankerungstiefe (h ef)

40 mm

Drehmoment beim Verankern (T inst)

8 Nm

Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f)

9 mm

Montagekennwerte in Spannbeton-Hohlplattendecken
Dübelgröße [mm] M6x25 M8x25 M10x25 M12x25
Spiegeldicke db ≥ [mm] 35 (30)2)
Minimaler Achstabstand smin [mm] 200
Minimaler Randabstand cmin [mm] 150
Bohrernenn-∅ d0 [mm] 8 10 12 15
Bohrerschneiden-∅ dcut ≤ [mm] 8,45 10,45 12,5 15,5
Bohrlochtiefe h0 = [mm] 25 25 25 25
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil df ≤ [mm] 7 9 12 14
Gewindetiefe (max. Einschraubtiefe) Lth [mm] 12 12 12 12
Minimale Einschraubtiefe Lsdmin ≤ [mm] 6 8 10 12
Drehmoment beim Verankern Tinst ≤ [Nm] 4 8 15 35
Abstand zwischen Hohlraumachsen lc ≥ [mm] 100
Abstand zwischen Spannlitzen lp ≥ [mm] 100
Abstand zwischen Spannlitze und Bohrloch ap ≥ [mm] 50
Leistungsdaten in Spannbeton-Hohlplattendecken – Mehrfachbefestigung (Schraube 4.6 - 8.8)
Spiegeldicke db ≥ [mm] 35 (30)2)
Dübelgröße [mm] M6x25 M8x25 M10x25 M12x25
Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Spannbeton-Hohlplattendecken Fzul [kN] 1,79) 1,99) 2,19) 2,19)
Zulässiges Biegemoment7) Mzul [Nm] 3,3 8,1 15,8 27,8
Leistungsdaten im gerissenen und ungerissenen Beton - Mehrfachbefestigung (Schraube 4.6 - 8.8)
Dübelgröße [mm] M6x25 M6x30 M8x25 M8x30 M8x40 M10x25 M10x30 M10x40 M12x25 M12x50 M16x65
Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton10) Fzul [kN] = C12/15 - C16/204) 1,2 - 1,2 - - 1,79) - - 1,79) - -
Fzul [kN] = C20/25 - C50/604) 1,79) 1,2 1,99) 1,79) 2,09) 2,19) 2,09) 2,09) 2,19) 2,49) 6,39)
Zulässiges Biegemoment7) Mzul [Nm] 3,3 8,1 15,8 27,8 71,0
Zul. Last unter Brandbeanspruchung10) R30 [kN] 0,4 0,8 0,6 0,9 1,5 0,6 0,9 1,5 0,6 1,5 4
R60 [kN] 0,4 0,8 0,6 0,9 1,5 0,6 0,9 1,5 0,6 1,5 4
R90 [kN] 0,3 0,4 0,6 0,9 0,9 0,6 0,9 1,5 0,6 1,5 3,7
R120 [kN] 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7 1,0 0,5 1,2 2,4
Leistungsdaten im ungerissenen Beton - Einzelbefestigung (Schraube 4.6 - 8.8)

Dübelgröße [mm] M5x251)6) M6x306) M8x306) M8x40 M10x306) M10x40 M12x50 M16x65 M20x80
Zul. zentr. Zuglast3)
eines Einzeldübels ohne Randeinfluss
Druckzone
(ungerissener Beton C20/254), s ≥ 3 hef, c ≥ cmin)
Nzul [kN] = C20/244) Fempf
1,4
3,3 3,3 3,6 3,3 5,1 7,1 10,5 14,3
Zul. Querlast3)
eines Einzeldübels ohne Randeinfluss
Druckzone
(ungerissener Beton C20/254), s ≥ 3 hef, c ≥ cmin)
Vzul [kN] = C20/244)5) Fempf
1,5
2,1 3,9 3,9 4,0 4,1 9,0 16,8 26,2
Zulässiges Biegemoment7) Mzul [Nm] - 3,3 8,1 15,8 27,8 71,0 138,6
Feuerwiderstand8) nach ETK (Einheits-Temperaturzeitkurve) F30 [kN] - 1,7 1,7 3,0 - 4,7 6,9 12,5 18,0
F60 [kN] - 0,7 0,7 1,5 - 2,4 3,5 5,6 8,5
F90 [kN] - 0,4 0,4 0,8 - 1,3 1,8 3,5 5,5
F120 [kN] - 0,3 0,3 0,6 - 1,0 1,4 2,5 4,4
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Spreizwerkzeug für Einschlagdübel, ohne optische Setzkontrolle

SPRZWZG-(F.DBL-ESHLG-(W-ED/S))-M8X40

x 1 St.
Markierungs-Spreizwerkzeug mit Handschutz

MARKWZG-(F.DBL-ESHLG-(W-ED/S))-M8X40

Für Einschlagdübel, mit optischer Setzkontrolle
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Spreizwerkzeug für Einschlagdübel, ohne optische Setzkontrolle

SPRZWZG-(F.DBL-ESHLG-(W-ED/S))-M6X30

x 1 St.
Spreizwerkzeug für Einschlagdübel, ohne optische Setzkontrolle

SPRZWZG-(F.DBL-ESHLG-(W-ED/S))-M8X30

x 1 St.
Spreizwerkzeug für Einschlagdübel, ohne optische Setzkontrolle

SPRZWZG-(F.DBL-ESHLG-(W-ED/S))-M8X40

x 1 St.
Spreizwerkzeug für Einschlagdübel, ohne optische Setzkontrolle

SPRZWZG-(F.DBL-ESHLG-(W-ED/S))-M10X40

x 1 St.
Spreizwerkzeug für Einschlagdübel, ohne optische Setzkontrolle

SPRZWZG-(F.DBL-ESHLG-(W-ED/S))-M10X30

x 1 St.
Spreizwerkzeug für Einschlagdübel, ohne optische Setzkontrolle

SPRZWZG-(F.DBL-ESHLG-(W-ED/S))-M12X50

x 1 St.
Spreizwerkzeug für Einschlagdübel, ohne optische Setzkontrolle

SPRZWZG-(F.DBL-ESHLG-(W-ED/S))-DW15

x 1 St.
Spreizwerkzeug für Einschlagdübel, ohne optische Setzkontrolle

SPRZWZG-(F.DBL-ESHLG-(W-ED/S))-M16X65

x 1 St.
Spreizwerkzeug für Einschlagdübel, ohne optische Setzkontrolle

SPRZWZG-(F.DBL-ESHLG-(W-ED/S))-M20X80

x 1 St.
Markierungs-Spreizwerkzeug mit Handschutz

MARKWZG-(F.DBL-ESHLG-(W-ED/S))-M6X30

Für Einschlagdübel, mit optischer Setzkontrolle
x 1 St.
Markierungs-Spreizwerkzeug mit Handschutz

MARKWZG-(F.DBL-ESHLG-(W-ED/S))-M6X25

Für Einschlagdübel, mit optischer Setzkontrolle
x 1 St.
Markierungs-Spreizwerkzeug mit Handschutz

MARKWZG-(F.DBL-ESHLG-(W-ED/S))-M8X30

Für Einschlagdübel, mit optischer Setzkontrolle
x 1 St.
Markierungs-Spreizwerkzeug mit Handschutz

MARKWZG-(F.DBL-ESHLG-(W-ED/S))-M8X25

Für Einschlagdübel, mit optischer Setzkontrolle
x 1 St.
Markierungs-Spreizwerkzeug mit Handschutz

MARKWZG-(F.DBL-ESHLG-(W-ED/S))-M8X40

Für Einschlagdübel, mit optischer Setzkontrolle
x 1 St.
Markierungs-Spreizwerkzeug mit Handschutz

MARKWZG-(F.DBL-ESHLG-(W-ED/S))-M10X40

Für Einschlagdübel, mit optischer Setzkontrolle
x 1 St.
Markierungs-Spreizwerkzeug mit Handschutz

MARKWZG-(F.DBL-ESHLG-(W-ED/S))-M10X25

Für Einschlagdübel, mit optischer Setzkontrolle
x 1 St.
Markierungs-Spreizwerkzeug mit Handschutz

MARKWZG-(F.DBL-ESHLG-(W-ED/S))-M10X30

Für Einschlagdübel, mit optischer Setzkontrolle
x 1 St.
Markierungs-Spreizwerkzeug mit Handschutz

MARKWZG-(F.DBL-ESHLG-(W-ED/S))-M12X50

Für Einschlagdübel, mit optischer Setzkontrolle
x 1 St.
Markierungs-Spreizwerkzeug mit Handschutz

MARKWZG-(F.DBL-ESHLG-(W-ED/S))-M12X25

Für Einschlagdübel, mit optischer Setzkontrolle
x 1 St.
Markierungs-Spreizwerkzeug mit Handschutz

MARKWZG-(F.DBL-ESHLG-(W-ED/S))-M16X65

Für Einschlagdübel, mit optischer Setzkontrolle
x 1 St.
Markierungs-Spreizwerkzeug mit Handschutz

MARKWZG-(F.DBL-ESHLG-(W-ED/S))-M20X80

Für Einschlagdübel, mit optischer Setzkontrolle
x 1 St.
Maschinelles Setzwerkzeug für Einschlagdübel, ohne optische Setzkontrolle

SPRZWZG-MA-F.DBL-(W-ED/S)-M8X30

Für einfachstes Setzen des Einschlagdübels mit Hilfe einer Schlagbohrmaschine
x 1 St.
Maschinelles Setzwerkzeug für Einschlagdübel, ohne optische Setzkontrolle

SPRZWZG-MA-F.DBL-(W-ED/S)-M10X40

Für einfachstes Setzen des Einschlagdübels mit Hilfe einer Schlagbohrmaschine
x 1 St.
Maschinelles Setzwerkzeug für Einschlagdübel, ohne optische Setzkontrolle

SPRZWZG-MA-F.DBL-(W-ED/S)-M12X50

Für einfachstes Setzen des Einschlagdübels mit Hilfe einer Schlagbohrmaschine
x 1 St.
Bundbohrer mit aufsteckbarem Spreizwerkzeug für Einschlagdübel W-ED

BNDBO-(F.ESHLGDBL-(W-ED)-PLUS)-M6X30

Erleichtert und beschleunigt die Montage
x 1 St.
Bundbohrer mit aufsteckbarem Spreizwerkzeug für Einschlagdübel W-ED

BNDBO-(F.ESHLGDBL-(W-ED)-PLUS)-M6X25

Erleichtert und beschleunigt die Montage
x 1 St.
Bundbohrer mit aufsteckbarem Spreizwerkzeug für Einschlagdübel W-ED

BNDBO-(F.ESHLGDBL-(W-ED)-PLUS)-M8X30

Erleichtert und beschleunigt die Montage
x 1 St.
Bundbohrer mit aufsteckbarem Spreizwerkzeug für Einschlagdübel W-ED

BNDBO-(F.ESHLGDBL-(W-ED)-PLUS)-M8X25

Erleichtert und beschleunigt die Montage
x 1 St.
Bundbohrer mit aufsteckbarem Spreizwerkzeug für Einschlagdübel W-ED

BNDBO-(F.ESHLGDBL-(W-ED)-PLUS)-M8X40

Erleichtert und beschleunigt die Montage
x 1 St.
Bundbohrer mit aufsteckbarem Spreizwerkzeug für Einschlagdübel W-ED

BNDBO-(F.ESHLGDBL-(W-ED)-PLUS)-M10X40

Erleichtert und beschleunigt die Montage
x 1 St.
Bundbohrer mit aufsteckbarem Spreizwerkzeug für Einschlagdübel W-ED

BNDBO-(F.ESHLGDBL-(W-ED)-PLUS)-M10X25

Erleichtert und beschleunigt die Montage
x 1 St.
Bundbohrer mit aufsteckbarem Spreizwerkzeug für Einschlagdübel W-ED

BNDBO-(F.ESHLGDBL-(W-ED)-PLUS)-M10X30

Erleichtert und beschleunigt die Montage
x 1 St.
Bundbohrer für Einschlagdübel W-ED

BNDBO-(F.ESHLGDBL-(W-ED)-PLUS)-M6X30

Erhöhte Montagesicherheit durch die passenden Bohrlöcher
x 1 St.
Bundbohrer für Einschlagdübel W-ED

BNDBO-(F.ESHLGDBL-(W-ED)-PLUS)-M6X25

Erhöhte Montagesicherheit durch die passenden Bohrlöcher
x 1 St.
Bundbohrer für Einschlagdübel W-ED

BNDBO-(F.ESHLGDBL-(W-ED)-PLUS)-M8X30

Erhöhte Montagesicherheit durch die passenden Bohrlöcher
x 1 St.
Bundbohrer für Einschlagdübel W-ED

BNDBO-(F.ESHLGDBL-(W-ED)-PLUS)-M8X25

Erhöhte Montagesicherheit durch die passenden Bohrlöcher
x 1 St.
Bundbohrer für Einschlagdübel W-ED

BNDBO-(F.ESHLGDBL-(W-ED)-PLUS)-M8X40

Erhöhte Montagesicherheit durch die passenden Bohrlöcher
x 1 St.
Bundbohrer für Einschlagdübel W-ED

BNDBO-(F.ESHLGDBL-(W-ED)-PLUS)-M10X40

Erhöhte Montagesicherheit durch die passenden Bohrlöcher
x 1 St.
Bundbohrer für Einschlagdübel W-ED

BNDBO-(F.ESHLGDBL-(W-ED)-PLUS)-M10X25

Erhöhte Montagesicherheit durch die passenden Bohrlöcher
x 1 St.
Bundbohrer für Einschlagdübel W-ED

BNDBO-(F.ESHLGDBL-(W-ED)-PLUS)-M10X30

Erhöhte Montagesicherheit durch die passenden Bohrlöcher
x 1 St.
Bundbohrer für Einschlagdübel W-ED

BNDBO-(F.ESHLGDBL-(W-ED)-PLUS)-M12X50

Erhöhte Montagesicherheit durch die passenden Bohrlöcher
x 1 St.
Bundbohrer für Einschlagdübel W-ED

BNDBO-(F.ESHLGDBL-(W-ED)-PLUS)-M12X25

Erhöhte Montagesicherheit durch die passenden Bohrlöcher
x 1 St.
Spreizwerkzeug für Einschlagdübel, ohne optische Setzkontrolle

SPRZWZG-(F.DBL-ESHLG-(W-ED/S))-M5X25