Reinigungsbürste für Beton und REBAR mit Anschlussgewinde M8 WIT-RB
Reinigungsbürste für WIT-UH 300
REINIGBURST-(RB22)-MA-BOLOD22MM-ST-GWDM8
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Für die Bohrlochreinigung im Beton
- WIT-UH 300, Option 1
- WIT-UH 300, REBAR
- WIT-PE 1000, Option 1
- WIT-PE 1000, REBAR
Mit Anschlussgewinde M8
- WIT-UH 300, Option 1: Europäische Technische Bewertung ETA-17/0127
- WIT-UH 300, REBAR: Europäische Technische Bewertung ETA-17/0036
- WIT-PE 1000, Option 1: Europäische Technische Bewertung ETA-19/0542
- WIT-PE 1000, REBAR: Europäische Technische Bewertung ETA-19/0543
Bohrernenndurchmesser | 22 mm |
Passend für Ankerstange | M20 |
Außendurchmesser | 24 mm |
Länge | 150 mm |
Besatzlänge | 80 mm |
Anschlussgewinde | M8 |
Werkstoff Draht | Stahl |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt