Schallschutzdübel W-SSD Typ MB
Schallschutzdübel W-SSD Typ MB
DBL-(W-SSD/MB)-14X55
Art.-Nr. 0903300114
EAN 4038898315315
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Geminderte Schallpegel durch Körperschallisolierung
- Vermindert die Übertragung sowie die Weiterleitung des Körperschalls in den Baukörper
- Hervorragende Schraubenführung, kein seitliches Ausbrechen
- Hohe Haltewerte und Haftreibung
- Sofortige Belastbarkeit nach dem Setzen – keine Wartezeiten
- Witterungsbeständig
- UV-Beständigkeit
- Seewasserbeständig
- Temperaturstabil von –40°C bis +100°C
- Halogenfrei
- Widerstandsfähig gegen chemische Einflüsse
- Frei von silikonhaltigen Substanzen
Loch bohren
Bohrloch reinigen
Schraube eindrehen und Bauteil ansetzen
Mutter aufschrauben und andrehen
Datenblätter(X)
- Für Körperschallisolierungen
- Einsetzbar für den Leicht- und Mittellastbereich mit schallschutztechnischen Anforderungen, z.B. in Beton, Kalksandvollsteine, Ziegelvollstein, Gipswandbauplatten, Hohlblocksteine, Kalksandlochsteine und Hochlochziegel
- Für Befestigungen im Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärbereich (z.B. Rohrschellen, Toiletten, Spülkästen, etc.)
- Geeignet für Schrauben mit Holzgewinde
- Zu verarbeiten in der Vorsteckmontage
Typbezeichnung | W-SSD |
Dübeldurchmesser | 14 mm |
Ausführung | Mit Bund |
Dübellänge (l) | 55 mm |
Bunddurchmesser x Bundstärke | 34 x 5 mm |
Bunddurchmesser | 34 mm |
Erforderlicher Holzschraubendurchmesser (d Schr.Holz) | 6 - 8 mm |
Bohrernenndurchmesser (d 0) | 14 mm |
Werkstoff | Kunststoff |
Halogenfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Temperaturbeständigkeit min. | -40 °C |
Beständigkeit gegen | Witterung, Salzwasser, Chemikalien |
Bohrlochtiefe (t) | 60 mm |
Bunddicke | 5 mm |
Temperaturbeständigkeit max. | 100 °C |
Erforderlicher Stockschraubendurchmesser (d Schr) | 8 mm |
| Leistungsdaten | |||||||
| Dübel-Durchmesser [mm] | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||
| Empfohlene Zuglast | Beton ≥ B25 | Fempf. [kN] | 0,15 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,2 |
| Hochlochziegel ≥ HLZ 12 | 0,1 | 0,12 | 0,2 | 0,25 | 0,35 | ||
| Kalksandlochsteine ≥ KSL 12 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,8 | ||
| Vollsteine ≥ MZ 12; KS 12 | 0,15 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,2 | ||
| Empfohlene Querlast | Beton ≥ B25 | Fempf. [kN] | 0,35 | 0,5 | 1,0 | 1,2 | 1,4 |
| Hochlochziegel ≥ HLZ 12 | 0,2 | 0,24 | 0,3 | 0,35 | 0,45 | ||
| Kalksandlochsteine ≥ KSL 12 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,6 | 0,9 | ||
| Vollsteine ≥ MZ 12; KS 12 | 0,35 | 0,5 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | ||
| Schalldämmung | [dB] | 12,5 | 10,5 | 13,5 | 15,0 | 16,0 | |
| Kennwerte | ||||||
| Bohrlochtiefe | t ≥ [mm] | 40 | 50 | 60 | 75 | 80 |
| Bohrernenn-∅ | dBohr ≥ [mm] | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Holzschrauben-∅ | dSchr ≥ [mm] | 3,0 - 5,0 | 5,0 - 6,0 | 6,0 - 8,0 | 8,0 - 10,0 | 10,0 - 12,0 |
| Stockschrauben-∅ | dSchr ≥ [mm] | – | – | 8,0 | 10,0 | 12,0 |