Asphaltschraubanker W-SA A-IG
Asphaltschraubanker W-SA A-IG
DBL-(W-SA A-IG M10)-(DTB)-16X100
Art.-Nr. 0901716102
EAN 4052703174850
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für Verankerungen direkt in Asphalt
- Verankerung durch Verbund zwischen Injektionsmörtel WIT-PE 1000, Asphalt und Asphaltschraubanker sowie Formschluss zwischen Asphalt und Asphaltschraubanker
- Mit den zugehörigen Reduzierstücken kann die Gewindegröße M16 auf M12 oder M10 reduziert werden
- Demontage durch Herausdrehen der metrischen Schraube jederzeit möglich
- Zu Verarbeiten mit: Injektionsmörtel WIT-PE 1000: Pure-Epoxy Mörtel
- Verarbeitung von 0°C bis +40 °C
- Mindesthaltbarkeit der Kartusche: 24 Monate
- Lagerungstemperatur zwischen +5°C und +25°C
Die Verarbeitungshinweise des Injektionsmörtels WIT-PE 1000 sind zu beachten. Der Asphaltschraubanker ist nicht für ständige Zuglasten geeignet.
Bohrloch herstellen und reinigen
Bohrloch vom Grund mit WIT-PE 500 auffüllen. Verarbeitungshinweise auf der Kartusche beachten!
Asphaltschraubanker mit Setzwerkzeug einschrauben
Asphaltschraubanker bündig zur Oberfläche eindrehen. Verbundmasse tritt aus.
Bauteil montieren
Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.
Datenblätter(X)
- W-SA A-IG wird zur Verankerung in Asphalt verwendet
- Nur geeignet für ständige Drucklasten. Nicht für ständige Zuglasten geeignet. Nur kurzftistig mit Zug- oder Querlasten belasten
- Geeignet zur Befestigung von Fahrradständern, Einkaufswagenleitsysteme, Parkbänke, Zäune, Absperrungen, Schildern, Hinweistafeln, Müllbehälter, Baustellenzäune, Baustellenabsicherungen etc.
Dübeldurchmesser | 16 mm |
Dübellänge (l) | 100 mm |
Innengewinde | 10 mm |
Bohrlochdurchmesser | 16 mm |
Bohrlochtiefe (h 1) | 110 mm |
Setztiefe (h nom) | 100 mm |
Asphaltdicke min. | 150 mm |
Erforderliche Schraubenlänge - Bedingung | 15 mm + Dicke des Anbauteils |
Kopfform | Senkkopf |
Kopfdurchmesser (d sk) | 30 mm |
Antriebart | Innensechskant |
Gewindedurchmesser | 18,9 mm |
Innenantrieb | IS12 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Zink-Lamelle |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!