Müllsack mit Zugband
Müllsack mit Zugband
MUELLSACK-M.ZUGBAND-F.PUPAP-700X1000MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Abgedichtete Seiten
- Für den privaten und professionellen Einsatz
Bei diesen Säcken lässt sich der Inhalt sofort erkennen, sodass eine effektive Mülltrennung möglich ist. Transparente Müllsäcke unterstützen die saubere und korrekte Mülltrennung, bevor der Abfall zur weiteren Verarbeitung oder Entsorgung abgeholt wird.
Dies fördert nicht nur Transparenz und Rechenschaftspflicht bei der Abfallentsorgung, sondern trägt auch dazu bei, die Kosten für die Entsorgung kontaminierter oder falsch sortierter Abfälle zu senken. Es trägt auch zur Sensibilisierung und zur Übernahme von Verantwortung bei, indem deutlich wird, welche Abfälle recycelt werden können und welche nicht.
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogInhalt | 120 l |
Materialstärke | 40 µm |
Breite | 700 mm |
Länge | 1000 mm |
Farbe | Blau |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt