Müllsack ohne Zugband
Müllsack ohne Zugband
MUELLSACK-STRK-TRANSP-120LTR-700X1100MM
*Preis abhängig von Abnahmemenge | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Gleichbleibende hohe Qualität durch modernste Fertigungsmethoden
- In unterschiedlichen Farben erhältlich
- Im Fertigungsprozess kann es zu leichten Abweichungen innerhalb eines Farbtones kommen
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogInhalt | 120 l |
Materialstärke | 40 µm |
Toleranz Materialstärke (+/-) | 4 µm |
Breite | 700 mm |
Länge | 1100 mm |
Farbe | Transparent |
Werkstoff | PE - Polyethylen |
Ausführung | Stark |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt