Umreifungssystem 16 mm Spannfix
Umreifungssystem Spannfix
UMREIFSYS-SPANNFIXSET-16MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kompaktes System
Einfache und schnelle Handhabung
Fünfmal leichter als Stahlband
Auch ideal für unterwegs
Einfache Fixierung mit der Hand oder dem Spanner
- Problemloses Nachspannen bei Volumenverlust im Packgut
- Lockert sich auch bei langen Einlagerungszeiten nicht
UV- und witterungsbeständig
Weitgehend chemikalienfest
Hinterlässt keine Druckstellen, Kratzer oder Rostflecken
Produktschonende Umreifung
Band und Klemmen sind mehrfach verwendbar
Gutes Kosten/Nutzen-Verhältnis
Keine scharfen Kanten
- Keine Verletzungsgefahr
- Gute Anpassung an alle Formen
Stoßbelastungen können eine größere Anzahl an Umreifungen erfordern.
Beim Verzurren der gebündelten Ware auf der Ladefläche muss mit Hilfe von Antirutschmatten und Zurrgurten eine ordnungsgemäße Ladungssicherung erfolgen.
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogMit dem Polyesterband Spannfix lassen sich selbst große und schwere Teile (Rohre, Gerüste, Holz, Natursteine, Palettenware etc.) schnell und sicher umreifen. Das Band ist ideal zum Bündeln unterschiedlicher Waren auf der Ladefläche.
Bandbreite | 16 mm |
Werkstoff Band | PES - Polyester |
Bandlänge | 850 m |
Anzahl Bandklemmen | 1000 STK |
Datenblätter (0)
UMREIFSYS-SPANNFIX-POLYESTERBA-B16-L850M
Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!