Abdeckpapier Light
Abdeckpapier Light
ABDEPAP-LIGHT-B60CM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Speziell versiegelt
Verringert das Durchschlagen von Klarlacken und wasserbasierenden Lack- und Beschichtungssystemen.
Verringerte Entsorgungskosten
Sehr gutes Anpassungsvermögen
Papier lässt sich leicht an Kanten und Ecken anpassen.
Einsetzbar in allen handelsüblichen Abrollgeräten
- Hülsendurchmesser: 5 cm
- Rollendurchmesser: ca.18 cm
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Zum Abdecken und Schützen von Karosserie- und Bauteilen vor anstehenden Lackierarbeiten.
Papier nach Ermessen zuschneiden und an den zu schützenden Teilen mittels Abdeckklebeband befestigen.Achten Sie darauf, dass das Papier mit der beschichteten Seite nach oben angebracht wird. Um ein Durchschlagen von Klarlacken auszuschließen, das Papier an der Lackierkante doppelt legen oder ein schmales Papier (22 cm) vorlegen.
Breite | 60 cm |
Länge | 300 m |
Flächengewicht pro m² | 50 g |