Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril schwer
SHTZHNDSHH-NTR-45CM-GR8
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung




Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Sicherer Griff durch Rautenprofil
- Chemikalien- und Flüssigkeitsschutz gegen zahlreiche Laugen, Säuren, Fette, Öle und z.T. Lösungsmittel
- Silikonfreier Herstellungsprozess
- Lebensmittelgeprüft
Reinigungs- und Wartungsarbeiten, chemische Industrie, Lebensmittelindustrie, Lackier- und Entfettungsarbeiten, Chemikalien in der Landwirtschaft, Kühl- und Schneidöle
Größe | 8 |
Werkstoff | Nitril |
Normen | EN 374, EN 388, EN 420 |
Kategorie | III |
Länge | 450 mm |
Materialstärke | 0.58 mm |
Toleranz Materialstärke (+/-) | 0.03 mm |
Farbe | Grün |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
Services und Systeme rund ums Produkt