Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril
SHTZHNDSHH-CHEM-NTR-330MM-GR8
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung




Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- 100% flüssigkeitsdicht
- Sicherer Griff durch Rautenprofil
- Chemikalien- und Flüssigkeitsschutz gegen zahlreiche Laugen, Säuren, Fette, Öle und z.T. Lösungsmittel
- Silikonfreier Herstellungsprozess
- Lebensmittelgeprüft
Lackierarbeiten, Oberflächenbehandlung, Beizen, Kühl- und Schmierstoffe, Kfz- und Maschinenwartung, Lebensmittelindustrie, Galvanikbäder, Reinigung, Umgang mit Pflanzenschutzmitteln
Größe | 8 |
Werkstoff | Nitril |
Innenausstattung | Baumwollbeflockung |
Normen | EN 374, EN 388, EN 420 |
Kategorie | III |
Länge | 330 mm |
Materialstärke | 0.38 mm |
Toleranz Materialstärke (+/-) | 0.03 mm |
Farbe | Grün |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
Services und Systeme rund ums Produkt