Schnittschutzhandschuh W-210 Level C ESD
Schnittschutzhandschuh ESD W-210 Level C
SHNTSHTZHNDSHH-ESD-(W-210)-(LEVL-C)-GR10
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung



Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Schutz gegen elektrostatische Entladung
- Ideal zum Bedienen von Bildschirmen mit kapazitivem Touchscreen
- Maximaler Tragekomfort durch nahtlose Feinstrickausführung mit atmungsaktiver Nitrilbeschichtung
- Optimale Passform und hervorragendes Tast- und Fingerspitzengefühl
- Geeignet für Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen mit hohen Anforderungen an Schnittschutz
- Verlängerte Standzeiten dank zusätzlicher Daumenbeugeverstärkung
Eine Person, die elektrostatisch ableitfähige Schutzhandschuhe trägt, muss ordnungsgemäß geerdet sein, z.B. durch das Tragen von geeignetem Schuhwerk!
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogU.a. für Arbeiten mit Schnittschutzanforderungen im Bereich der Elektroindustrie, Montage/Handling von empfindlichen elektronischen Bauteilen, allgemeine Arbeiten mit Schnittschutzbelastungen in trockenen Arbeitsbereichen, z.B. Kontrollarbeiten, Lager- und Konfektionierarbeiten, Instandhaltung, Metall- und Glasindustrie, Recyclingindustrie
Größe | 10 |
Strickteilung/Gauge | 15 |
Werkstoff Trägermaterial | HPPE/Glasfaser/Polyamid/Carbon/Elasthan |
Werkstoff Beschichtung | Nitrilschaum |
Normen | ISO 21420:2020, EN 388:2016, EN 16350 |
Schnittfestigkeit nach ISO 13997 | C |
Kategorie | II |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
Services und Systeme rund ums Produkt