Schnittschutzhandschuh W-210 Level C Impact
Schnittschutzhandschuh W-210 Impact
SHNTSHTZHNDSHH-(W-210)-IMPACT-GR9
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung



Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Idealer Schutz für unterschiedliche Arbeitsanforderungen durch robuste und flexible Protektoren im Bereich des Handrückens und der Finger
- Verlängerte Standzeiten aufgrund der zusätzlichen Daumenbeugeverstärkung
- Sehr guter Tragekomfort durch atmungsaktive Nitril-Schaumbeschichtung
- Gute Passform und Flexibilität, sowie angenehmer Tragekomfort trotz robuster Konstruktion
- Touchscreenfähig
- Arbeiten mit Quetsch- und Stoßgefahr
- Arbeiten mit mittleren bis hohen Anforderungen an Schnittschutz und mechanische Belastungen
- Gerüstbau, Stahlbau und Werkzeugbau
- Lager- und Instandhaltungsarbeiten
Größe | 9 |
Strickteilung/Gauge | 15 |
Werkstoff Trägermaterial | Hochleistungs-Polyethylen/Glasfaser/Polyamid/Elasthan |
Werkstoff Beschichtung | Nitrilschaum |
Normen | ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020 |
Schnittfestigkeit nach ISO 13997 | C |
Stoßschutz nach EN 388:2016 | P |
Kategorie | II |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
Services und Systeme rund ums Produkt