Mechanikerhandschuh
Mechanikerhandschuh
SHTZHNDSHH-SPEZ-MECHANIKER-GR8
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Hervorragende Flexibilität für feine Montagearbeiten
- Gute mechanische Belastbarkeit
- Hervorragender Trocken- und Nassgriff durch spezielle Oberflächenprofilierung
- Hautfreundliches und nahtloses Nylonstrickfutter
- Hochwertige Naturlatexbeschichtung mit offenem Handrücken für gute Atmungsfähigkeit
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
Blätterkatalog- Alle Tätigkeiten, die einen guten Nassgriff und gutes Tastverhalten erfordern
- Leichte bis mittelschwere Montage- und Werkstattarbeiten
- Besonders geeignet für Mechanikertätigkeiten
- Reifenwechselarbeiten, Automobilfertigung und Wartung, Karosseriearbeiten
- Mittelschwere Sortier-, Verpackungs- und Lagerarbeiten, Arbeiten in Speditionen
- Leichte bis mittelschwere Arbeiten im Baugewerbe, insbesondere im Innenausbau
Größe | 8 |
Strickteilung/Gauge | 15 |
Werkstoff Trägermaterial | Polyamid |
Werkstoff Beschichtung | Naturlatex mit Schrumpfrauung |
Normen | EN 388, EN 420 |
Kategorie | II |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt