Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gehörschutzstöpsel x-100

Gehörschutzstöpsel x-100
GEHOERSHTZSTOEPSL-X100-50PAAR

Art.-Nr. 0899300342
EAN 4049557637976
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
Ergonomisch, konisch vorgeformte Einweg-Gehörschutzstöpsel für den Einsatz in extrem lärmbelasteter Umgebung

Sehr hohe Dämmleistung



Exzellente Spracherkennung



Hoher Tragkomfort für maximale Trageakzeptanz



Geschlossene Oberfläche verhindert das Eindringen von Fremdkörpern und Schmutzpartikel in den Stöpsel



x-Prägung bietet zahlreiche Vorteile:


  • Reduziert den Anpressdruck am Gehörgang-Eingang

  • Sanftes, optimales Anpassen an den Gehörgang

  • Schnelles, einfaches, korrektes Einsetzen

  • Einfaches Herausnehmen des Stöpsels
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Anwendungen bei lang andauernder Lärmbelästigung

SNR-Wert

37 dB

L-Wert

34 dB

M-Wert

35 dB

H-Wert

36 dB

Gebinde

Einwegspender

Ausführung

Lose

Anzahl Gehörschutzstöpsel

50 Paar

Farbe

Neongrün

Normen

EN 352, AS/NZS 1270

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen