Bügelgehörschutz x-300
Bügelgehörschutz x-300
BGLGEHOERSHTZ-F.GEHOERSHTZ-X300
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum Tragen unter dem Kinn
- Design nach neuesten ergonomischen Erkenntnissen
- Ovale Stöpsel schließen den Gehörgang exakt ab.
- Fixierung des Bügels vermeidet störende Übertragungsgeräusche durch Reibung
Für Anwendungen bei unterbrechender Lärmbelästigung
SNR-Wert | 23 dB |
L-Wert | 18 dB |
M-Wert | 20 dB |
H-Wert | 27 dB |
EN-Norm | 352 |
Normen | EN 352, AS/NZS 1270 |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!