Schutzhelm SH-6 mit heruntergezogener Helmschale als Nackenschutz
Schutzhelm SH-6
SHTZHELM-(SH-6)-6PUNKT-WEISS
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Optimaler Schutz
Spezielle Netzstruktur sorgt für eine Verstärkung der Schale an allen kritischen Punkten
Angenehmer Tragekomfort und maximale Trageakzeptanz
Geringes Gewicht
Umlaufende Regenrinne für gezieltes Ablaufen des Wassers
Belüftungslöcher für gutes Klima unter dem Helm
30 mm-Stecktaschen für Gehörschutz
Langes, umlaufendes Schweißband aus besonders saugfähigem Vliesmaterial
Befestigungsvorrichtung für Kinnriemen
Schnellverschluss für optimale Kopfweitenanpassung
Zusatzqualifikation: Zulassung als Kältehelm bis –30°C
Farbe | Weiß |
Größe min./max. | 52 cm-62 cm |
Innenausstattung Helm | 6-Punkt |
EN-Norm | 397 |
Temperatureinsatzbereich min. | -30 °C |
Werkstoff | PE - Polyethylen |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
Services und Systeme rund ums Produkt