Schutzhelm SH 2000-S
Schutzhelm SH 2000-S
SHTZHELM-(SH 2000-S)-6PUNKT-GELB
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Optimale Sicherheit
Heruntergezogener Nackenschutz
Optimale, schnelle Weitenregulierung
Drehradsystem
Freie Sicht nach oben
Kurzer Helmschirm
Hoher Tragekomfort
- 6-Punkt Textilinnenausstattung und individuell regulierbare Belüftungsöffnungen an Vorder- und Rückseite
- Geringes Gewicht
Gute Kombinationsmöglichkeit
30 mm Stecktaschen ermöglichen die Anbringung von Gehörschutz
Geprüft nach EN 397 mit Zusatzanforderung
- Geeignet für sehr niedrige Temperaturen von bis zu -30°C
- Schützt vor Metallspritzer (MM = Molten Metal)
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogFarbe | Gelb |
Größe min./max. | 51 cm-61 cm |
Innenausstattung Helm | 6-Punkt |
EN-Norm | 397 |
Temperatureinsatzbereich min. | -30 °C |
Werkstoff | PE - Polyethylen |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (33)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt