Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Forsthelmkombination SH 2000 F S

Forsthelmkombination SH 2000 F S
FORSTHELM-(SH 2000 F S)

Art.-Nr. 0899200151
EAN 4099618033896
-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ergonomisch und KWF-zertifiziert
  • Speziell für die Anforderungen der Wald- und Forstarbeit

  • Bestandteile der Forsthelmkombination SH 2000 F S: Helm, Gittervisier, Gehörschutzkapseln, angebrachtes Aufkleberset

  • Perfekte „Ruheposition“ für Visier und Gehörschutz entlastet Halswirbel und Nackenmuskulatur

  • Angenehmes Helmklima durch drei variable Ventilationsöffnungen und hervorragender Tragekomfort

  • Innenausstattung mit Drehradsystem für eine stufenlose Einhand-Weitenregulierung

  • Schutz vor Fremdkörpern durch vollintegriertes Metallgittervisier

  • Gehörschutzkapsel mit weichen Dichtkissen und hoher Dämmwert mit SNR von 30 dB

  • Erhöhte Sichtbarkeit des Trägers dank des retroreflektierenden Aufklebersets

  • Erfüllt die Normen EN 397 mit Zusatzanforderung für sehr niedrige Temperaturen (-30°C), EN 352-3 und EN 1731
Produktinformationen

Datenblätter(X)

SNR-Wert

30 dB

L-Wert

20 dB

M-Wert

27 dB

H-Wert

35 dB

EN-Norm

1731

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kinnriemen 4-Punkt für Schutzhelm SH 2000 und SH 3000

KINNRMN-(F.SHTZHELM-SH2000)-4PKT

Kinnriemen zur Anwendung der DIN EN 397
x 1 St.
Winterhaube

WINTHAUB-(SHTZHELM-SH200)-(HI-VIS)-GELB

Optimal für helmpflichtige Arbeiten in der Kälte, da der Helm sicher auf der Haube sitzt.
x 1 St.
Nackenschutz

NAKSHTZ-(F.SHTZHELM-SH2000)

Optimaler Schutz des Nackenbereichs bei Arbeiten mit den Schutzhelmen SH 2000.
x 1 St.
Visitenkartenhalter für SH 2000 Helme

VKARTHALT-(F.SHTZHELM SH-2000)

Einfache Befestigung von einer Visitenkarte oder einem Ausweis am Helm
x 10 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen