Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Speziell für die Anforderungen der Wald- und Forstarbeit
- Bestandteile der Forsthelmkombination SH 2000 F S: Helm, Gittervisier, Gehörschutzkapseln, angebrachtes Aufkleberset
- Perfekte „Ruheposition“ für Visier und Gehörschutz entlastet Halswirbel und Nackenmuskulatur
- Angenehmes Helmklima durch drei variable Ventilationsöffnungen und hervorragender Tragekomfort
- Innenausstattung mit Drehradsystem für eine stufenlose Einhand-Weitenregulierung
- Schutz vor Fremdkörpern durch vollintegriertes Metallgittervisier
- Gehörschutzkapsel mit weichen Dichtkissen und hoher Dämmwert mit SNR von 30 dB
- Erhöhte Sichtbarkeit des Trägers dank des retroreflektierenden Aufklebersets
- Erfüllt die Normen EN 397 mit Zusatzanforderung für sehr niedrige Temperaturen (-30°C), EN 352-3 und EN 1731
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!