Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Lackierer-Set 3-teilig

Halbmaske HM 175 Lackierer Set 3-teilig
FARBSPZMASK-SET-HM175-LACKIERER-3TLG

Art.-Nr. 0899175020

EAN 4056807779287

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Lackierer-Set 3-teilig

Art.-Nr. 0899175020
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
Einsatzbereites Atemschutz-Set für Lackierarbeiten
  • Praktischer Schnellverschluss ermöglicht den Schutz der Maskeninnenseite vor Verschmutzungen bei Nichttragen

  • Filter gegen Gase, Dämpfe, Feinstaub und Partikel die beim Lackieren auftreten

  • Flexibel auf Baustellen, bei Renovierungsarbeiten und in der Lackierkabine einsetzbar

Zur Verwendung dieser Atemschutzmaske ist eine medizinische Eignungsuntersuchung nach Grundsatz 26 nicht zwingend notwendig.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Filter entsprechend den Markierungen aufsetzen und bis zum Anschlag nach unten drehen.

Anzahl Teile im Sortiment/Set

3 STK

Lackierer-Set 3-teilig inklusive:
1 x
Halbmaske HM 175

HALBMASK-HM175-EN141-DPFILTANSHL

Beschreibung: Dicht sitzender Atemschutz für höchsten Komfort
Menge: 1 x
2 x
Kombinationsfilter A2P3 RD für Atemschutzserie 175

KOMBIFILT-(F.ATEMSHTZSERIE-175)-A2P3RD

Menge: 2 x
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Gasfilter A2 für Atemschutzserie 175

GASFILT-(F.ATEMSHTZSERIE-175)-A2

x 10 St.
Gasfilter ABEK1 für Atemschutzserie 175

GASFILT-(F.ATEMSHTZSERIE-175)-ABEK1

x 10 St.
Kombinationsfilter ABEK1HgP3 RD für Atemschutzserie 175

KOMBIFILT-ATEMSHTZSERIE-175-ABEK1HGP3RD

x 8 St.
Vorfilterhalter für Atemschutzserie 175

VORFILTHALT-F.PARTKLVORFILT-P2-SERIE175

Zur Erweiterung der Filter A2 und ABEK1
Partikelfilter P3 R für Atemschutzserie 175

PARTKLFILT-(F.ATEMSHTZSERIE-175)-P3R

x 12 St.