Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Faltmaske FM 3000 V FFP2 NR D

Faltmaske FFP2 FM 3000 mit Ventil
FAMASK-VENTIL-FM3000-(FFP2-NR-D)

Art.-Nr. 0899110523
EAN 4053479612324
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
In praktischem, flachgefaltetem Design

Hygienische Einzelverpackung



Ausatemventil sorgt für ein angenehmes Klima in der Maske



Perfekter Schutz bei angenehmem Tragekomfort durch spezielle, weiche Filtermaterialien



Geringe Atemwiderstände



Perfekter, dichter Sitz durch


  • Nasenbügel zur besseren Fixierung

  • Halbe Dichtlippe im Nasenbereich


Durchgeschlauftes Baumwoll-Kopfband



Gute Kombinierbarkeit mit Würth Schutzbrillen für perfekten Schutz

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Schützt gegen gesundheitsschädliche bzw. mindergiftige Partikel, Stäube, feste und flüssige Aerosole, Nebel und Rauche bis zum 10-fachen des Grenzwertes, z.B. beim Schleifen, Schneiden und Bearbeiten von Weichholz, bei der Verarbeitung von Glas- und Mineralfasern, bei staubbelasteten Tätigkeiten in der Bauindustrie und Landwirtschaft.

Filterklasse

FFP2 NR D

Ausführung

Mit Ventil

EN-Norm

149:2001 + A1:2009

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen