Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Korbmaske CM 3000 V FFP2 NR D

Atemschutzmaske Einweg FFP2 CM 3000 Ventil
ATEMSHTZMASK-CM3000-VENTIL-(FFP2-NR-D)

Art.-Nr. 0899110503

EAN 4053479612010

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Korbmaske CM 3000 V FFP2 NR D

Art.-Nr. 0899110503

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 15 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Perfekter Schutz bei angenehmem Tragekomfort durch spezielle, weiche Filtermaterialien

Ausatemventil sorgt für ein angenehmes Klima in der Maske



Geringe Atemwiderstände



Perfekter, dichter Sitz durch


  • Vorgeformtes Design

  • Nasenbügel zur besseren Fixierung

  • Halbe Dichtlippe im Nasenbereich


Durchgeschlauftes Baumwoll-Kopfband



Gute Kombinierbarkeit mit Würth Schutzbrillen für perfekten Schutz

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Schützt gegen gesundheitsschädliche bzw. mindergiftige Partikel, Stäube, feste und flüssige Aerosole, Nebel und Rauche bis zum 10-fachen des Grenzwertes, z.B. beim Schleifen, Schneiden und Bearbeiten von Weichholz, bei der Verarbeitung von Glas- und Mineralfasern, bei staubbelasteten Tätigkeiten in der Bauindustrie und Landwirtschaft.

Filterklasse

FFP2 NR D

Ausführung

Mit Ventil

EN-Norm

149:2001 + A1:2009

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen