Schutzbrille Cetus®X-treme

Schutzbrille Cetus X-treme
BGLBRIL-(CETUS-X-TREME)-GRAU

Art.-Nr. 0899102381

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Schutzbrille Cetus®X-treme

Art.-Nr. 0899102381
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
Optimaler Schutz in sportlichem Design

Perfekte Augenabdeckung


Die Soft-Komponente ist direkt mit der Scheibe verbunden.



Spezielle Scheibentechnologie mit hochwertiger Beschichtung


  • Verzerrungsfreies Sehen

  • Außen extrem kratzfest, innen dauerhaft beschlagfrei

  • 100% UV-Schutz (bis 400 nm)


Hoher Tragekomfort und sicherer Sitz


Flexible 2K-Bügel

Farbe Schutzscheibe

Grau

Werkstoff Schutzscheibe

Polycarbonat

UV-Schutz

400 nm

EN-Norm

166
172

Mechanische Festigkeit

F (45m/s)

Zusatzartikel:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Brillenputztuch

REINIGTUCH-BRIL

Praktische Entnahmebox mit 100 einzeln verpackten Feuchtreinigungstüchern
x 100 St.