Schutzbrille Electra
Schutzbrille Electra
SHTZBRIL-ELECTRA-GRAU
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Optimale Passform - optimaler Durchblick
- Für unterschiedlichste Kopfformen geeignet
- 100% UV-Schutz (bis 400 nm)
Hervorragender Komfort
- Äußerst geringes Gewicht von 23 g
- Weiche, verstellbare Nasenauflage für rutschfesten Sitz
- Rutschhemmende Bügelenden
Hochwertige Beschichtung der Scheibe
- Außen extrem kratzfest
- Innen dauerhaft beschlagfrei
Datenblätter(X)
Farbe Schutzscheibe | Grau |
Werkstoff Schutzscheibe | Polycarbonat |
UV-Schutz | 400 nm |
EN-Norm | 166 |
Mechanische Festigkeit | F (45m/s) |
Markierung der Schutzscheibe | 5-2,5 W 1 FTKN |
Produktgewicht (per Stück) | 48 g |
Beschichtung Schutzscheibe | Innen dauerhaft beschlagfrei |