Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schutzbrille LIBRA®

Schutzbrille LIBRA
SHTZBRIL-LIBRA-KLAR

Art.-Nr. 0899102270

EAN 4046778548364

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schutzbrille LIBRA®

Art.-Nr. 0899102270
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
Ultraleichte Schutzbrille für unbeschwertes Arbeiten

Kaum spürbares Leichtgewicht mit nur 18 g



Erstklassiger Tragekomfort durch neuartige Bügeltechnologie


Zwei-Komponenten-Technologie für druckfreien Sitz



Fliesender Übergang von hartem zu weichem Kunststoff am Bügelende



Extrem dünne und bruchsichere Scheibe



Außerordentliche optische Klarheit der Scheibe



Optimale Passform und Anwendersicherheit



Perfekte Sicherheit bei sportlichem Design



Hochwertige Beschichtung der Scheiben


  • Außen: extrem kratzfest

  • Innen: dauerhaft beschlagfrei
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe Schutzscheibe

Klar

Werkstoff Schutzscheibe

Polycarbonat

UV-Schutz

400 nm

EN-Norm

166, 170

Mechanische Festigkeit

F (45 m/s) nach EN 166

Markierung der Schutzscheibe

2C-1,2 W 1 FTKN

Produktgewicht (per Stück)

18,000 g

Beschichtung Schutzscheibe

Innen dauerhaft beschlagfrei, Außen extrem kratzfest

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen